Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Unlocking tool for fuel lines

Unlocking tool for fuel lines
NASTROJ PRE ODBLOKOVANIE PALIV. POTRUBIA

Obj. č. 1952004795

EAN 4099618821059

Cena za zvolené balenie
Unlocking tool for fuel lines

Obj. č. 1952004795

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Efficient and robust extraction tool for Ford fuel lines, consisting of five pieces
  • Kompaktný nástroj na vyťahovanie kovových rýchlospojok v motorovom priestore modelov Ford EcoBoost a Opel

  • Keď je priestor obmedzený, je takmer nemožné uvoľniť pripojenie palivového potrubia bez tohto špeciálneho nástroja

  • Používanie tohto špeciálneho nástroja sa dôrazne odporúča na predchádzanie poškodeniu kovovej spojky a následnému úniku

  • Súčasťou dodávky je rukoväť s držiakom polovičných vložiek, 1 x sada 5/16-palcových (8 mm) polovičných vložiek (modré) a 1 x sada 3/8-palcových (10 mm) polovičných vložiek (zlatožlté)
Upozornenie

Na použitie ako Ford 310-137/Opel -50637.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodný pre motory Ford: 1,0 l Duratec (GDI), 1,0 l EcoBoost a 1,5 l EcoBoost

  • Vhodný pre motory Ford: 1,8 l a 2,0 l Duratec HE a 2,0 l TDCi naftový (DW10F)

  • Vhodný pre modely Ford: C-Max (od 2003), EcoSport (od 2012), Fiesta (od 2013)

  • Vhodný pre modely Ford: Focus (od 2004), Kuga (od 2008), Mondeo (od 2007)

  • Vhodný pre modely Ford: Puma, Transit Custom (od 2019), S-Max (od 2006)

  • Vhodný pre palivové filtre Opel: Opel 818.568/Vauxhall 25313359

  • Na univerzálne použitie pre rýchlospojky na 5/16-palcových (8 mm) a 3/8-palcových (10 mm) potrubiach

Vnútorný rozsah upnutia

0 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

52,000 g

Počet dielov

5 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie