Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upevň. súprava na podlahový panel Ford

Uhlový adaptér pre podlahový panel Ford

Obj. č. 096381 426

EAN 4063274473679

Cena za zvolené balenie
Upevň. súprava na podlahový panel Ford

Obj. č. 096381 426

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž podlahových panelov Ford
Upozornenie

Dodržiavajte montážne pokyny.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

60 mm

Výška

150 mm

Dĺžka

60 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,500 kg

Počet dielov

6 KS

Materiál

Vysokopevná oceľ

Farba

Antracitová sivá RAL 7016 štruktúrovaná

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie