Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upevnenie otočným zaistením, typ S

Upevnenie otočným zaistením, typ S
MONTAZNY DIEL PSA GROUP

Obj. č. 0501121142

EAN 4047376898615

Cena za zvolené balenie
Upevnenie otočným zaistením, typ S

Obj. č. 0501121142

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick fastening by rotating 90°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

12,00-12,50 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,00-3,00 mm

Priemer hlavy (A)

16,10 mm

Výška hlavy (B)

4,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

19,50 mm

Farba

Sivá

Materiál

Oceľ

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Citroen, Peugeot, Audi, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

703016

miesto inštalácie

Predný nárazník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie