Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upevnenie solárneho systému WSF, typ A, variant 1

SKRUTKA-SOLAR-A-PLDI-A2-8,4X130-M10X50

Obj. č. 0201084130

EAN 4049557742168

Cena za zvolené balenie
Upevnenie solárneho systému WSF, typ A, variant 1

Obj. č. 0201084130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre drevené základné konštrukcie, vopred zostavené, nehrdzavejúca oceľ A2 so špeciálnou povrchovou vrstvou

5 mm šesťhranný zakladací kľúč



Vopred zmontované s nasledujúcimi komponentmi:


  • 1 x šesťhranná matica, DIN 934

  • 1 x poistná matica, DIN 985

  • 1 x tesnenie EPDM

  • 2 x podložka, DIN 125
Doklad o výkone (Pub)

S národným technickým osvedčením DIBt Z-14.4-696

Upozornenie

Rozsah upevnenia definuje vzdialenosť medzi dvomi vrchnými okrajmi základnej konštrukcie, do ktorej sa skrutkujú montážne prvky pre solárne panely WSF, a vrchným okrajom profilového panela. V závislosti od zaťaženia konštrukcie sa montážne prvky pre solárne panely WSF, variant 2 musia používať s klenutými krytkami.

Oblasť použitia

S národným technickým osvedčením DIBt Z-14.4-696

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálne navrhnutá pre vlnité strešné krytiny.

Pokyny

Pokyny na montáž


  • Do drevenej konštrukcie a strešnej krytiny navŕtajte otvory Ø 6,0 mm. Hĺbka skrutkovania do dreva je najmenej 34 mm (dodržiavajte znížené hodnoty zaťaženia).

  • Do profilového panela sa nasadí klenutá krytka a priskrutkuje sa na miesto pomocou montážnych prvkov pre solárne panely WSF.

Vhodné pre

Krytiny z vlnitých profilov

Menovitý priemer

10 mm

Dĺžka skrutiek (L)

130,0 mm

Dĺžka (Lg)

185 mm

Priemer závitu

8,4 mm

Min./max. rozsah upnutia

45,0-85,0 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Dĺžka závitu (metrický závit) (l)

50 mm

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Vnútorný pohon

HS5

Povrch

Pozinkované

Dĺžka závitu (závit do dreva) (b)

70 mm

Ďalší tovar

Špirálový vrták HSS pre tvrdé drevo, dĺžka upínacej drážky 180mm 6,0 x 260mm (č. tovaru 0627006260), klenuté krytky (č. tovaru 0498105 ...)

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podložka pod sedlo pre trapézový profil

CALOTTE-R9002-GREYWHITE-35/200

x 100 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie