Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upevnenie solárneho systému WSF, typ BZ, variant 2

SKRUTKA-SOLAR-PODL-19-A2-8,0X150-M10X50

Obj. č. 0201980150

EAN 4048539509690

Cena za zvolené balenie
Upevnenie solárneho systému WSF, typ BZ, variant 2

Obj. č. 0201980150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vopred zmontované pre oceľové podkladové konštrukcie, špeciálny typ pre trapézový profil a sendvičové strešné prvky

Nehrdzavejúca oceľ A2 so špeciálnou povrchovou úpravou



5 mm šesťhranný zakladací kľúč



Vopred zmontované s nasledujúcimi komponentmi:


  • 1 x šesťhranná matica, DIN 934

  • 1 x poistná matica, DIN 985

  • 1 x tesniaca podložka, priem. 19 mm

  • 2 x podložka, DIN 125
Doklad o výkone (Pub)

So všeobecným technickým podúdením Z-14.4-598

Upozornenie
  • Priemer predvŕtaných otvorov sa musí striktne dodržať

  • V závislosti od konštrukčných nosností by sa mali montážne prvky pre solárne panely WSF používať v kombinácii s klenutými krytkami. Do profilového panela sa nasadí klenutá krytka a priskrutkuje sa na miesto pomocou montážnych prvkov pre solárne panely WSF

  • Rozsah upevnenia definuje vzdialenosť medzi dvomi vrchnými okrajmi základnej konštrukcie, do ktorej sa skrutkujú montážne prvky pre solárne panely WSF, a vrchným okrajom profilového panela
Oblasť použitia
Pokyny na použitie
Hrúbka oceľovej podkladovej konštrukciePriemer predvŕtania
1,5 – 5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm

So všeobecným technickým podúdením Z-14.4-598

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vopred zmontované fasádne skrutky možno nahradiť montážnymi prvky pre solárne panely WSF.


Špeciálny typ pre trapézový profil a sendvičové strešné prvky

Vhodné pre

Krytiny z trapézových profilov a sendvičových prvkov

Menovitý priemer

10 mm

Dĺžka skrutiek (L)

150,0 mm

Dĺžka (Lg)

205 mm

Priemer závitu

8 mm

Min./max. rozsah upnutia

85,0-130,0 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Dĺžka závitu (metrický závit) (l)

50 mm

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Vnútorný pohon

HS5

Povrch

Pozinkované

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podložka pod sedlo pre trapézový profil

CALOTTE-R9002-GREYWHITE-35/200

x 100 ks
bit pre vnútorný šesťhran

BIT VN 6HR 5 1/4 L25MM

Vrták na stavbu fasád typu WN RN

VRTAK DLHY NA FASADY-HSS-D6,8-L225-AL30M

Montážny vrták pre hlboké vŕtanie, uhol hrotu 118°
x 5 ks
Vrták na stavbu fasád typu WN RN

VRTAK DLHY NA FASADY-HSS-D7,0-L225-AL30M

Montážny vrták pre hlboké vŕtanie, uhol hrotu 118°
x 5 ks
Vrták na stavbu fasád typu WN RN

VRTAK DLHY NA FASADY-HSS-D7,4-L225-AL30M

Montážny vrták pre hlboké vŕtanie, uhol hrotu 118°
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie