Upevnenie solárneho systému WSF, typ BZ, variant 2
SKRUTKA-SOLAR-PODL-19-A2-8,0X200-M10X50
Obj. č. 0201980200
EAN 4048539510139
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2 so špeciálnou povrchovou úpravou
5 mm šesťhranný zakladací kľúč
Vopred zmontované s nasledujúcimi komponentmi:
- 1 x šesťhranná matica, DIN 934
- 1 x poistná matica, DIN 985
- 1 x tesniaca podložka, priem. 19 mm
- 2 x podložka, DIN 125
So všeobecným technickým podúdením Z-14.4-598
- Priemer predvŕtaných otvorov sa musí striktne dodržať
- V závislosti od konštrukčných nosností by sa mali montážne prvky pre solárne panely WSF používať v kombinácii s klenutými krytkami. Do profilového panela sa nasadí klenutá krytka a priskrutkuje sa na miesto pomocou montážnych prvkov pre solárne panely WSF
- Rozsah upevnenia definuje vzdialenosť medzi dvomi vrchnými okrajmi základnej konštrukcie, do ktorej sa skrutkujú montážne prvky pre solárne panely WSF, a vrchným okrajom profilového panela
| Pokyny na použitie | |
| Hrúbka oceľovej podkladovej konštrukcie | Priemer predvŕtania |
| 1,5 – 5,0 mm | 6,8 mm |
| 6,0 mm | 7,0 mm |
| 8,0 mm | 7,2 mm |
| > 10,0 mm | 7,4 mm |
So všeobecným technickým podúdením Z-14.4-598
Hárky údajov(X)
Vopred zmontované fasádne skrutky možno nahradiť montážnymi prvky pre solárne panely WSF.
Špeciálny typ pre trapézový profil a sendvičové strešné prvky
![]() | |
Vhodné pre | Krytiny z trapézových profilov a sendvičových prvkov |
Menovitý priemer | 10 mm |
Dĺžka skrutiek (L) | 200,0 mm |
Dĺžka (Lg) | 255 mm |
Priemer závitu | 8 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 135,0-180,0 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l) | 50 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Vnútorný pohon | HS5 |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!