Upevnenie zapúšťača zásuviek Pre centrovací vrták
Držiak zapúšťača zásuviek pre stredovú vŕtačku
UPINAC CENT.VRTAKA DIA-JK M18X2,5 M16
Obj. č. 0668690514
EAN 4056807817101
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montáž so závitom M16 na použitie krabicových záhlbníkov so strediacimi vrtákmi, vrátane zodpovedajúceho imbusového kľúča na výmenu vrtákov.
Žiadne prečnievajúce časti
Vrták je pripevnený k držiaku pomocou skrutky, ktorá sa úplne zatočí do držiaka a znižuje tak riziko zranenia.
Upozornenie
Dá sa použiť len so strediacim vrtákom č. art. 0668690501.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh upnutia | M18 × 2,5mm |
Vývodný závit | M16 |
Dĺžka | 75 mm |