Upevňovač káblovodov W-KKB PLUS
Upevňovač káblových kanálov W-KKB PLUS
UPEVNOVAC KABLOV PRE (DIGA CS1)
Obj. č. 0864930255
EAN 4046778138633
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné pre systémy DIGA® CS-2 POWER, DIGA® CS-3 a rôzne konkurenčné systémy
- Materiál PA6 bez obsahu halogénov
- Upevnenie sa vykonáva v prefabrikovaných priechodných otvoroch
So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa schválenia ETA-12/0452
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Upevnenie plastových (PVC) káblovodov na betónové podklady (normálna hmotnosť betónu ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) v súlade s normou DIN EN 206 do vápenno-pieskovej tehly, plnej tehly a ocele.
![]() | |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Farba | Svetlosivá |
Vonkajší priemer | 27,5 mm |
Výška | 13 mm |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Teplotná odolnosť min./max. | -10 do 90 °C |