Upevňovací bod ABS Lock X SR betón
Kotviaci bod ABS Lock X SRB zasúvací
KOTVIACI BOD ABS-LOCK X-SR-B
Obj. č. 0838904083
EAN 4260336783497
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Silná podpora pre betónové povrchy: Samostatný kotviaci bod ABS-Lock X-SR-B so základovou doskou (150 x 150 mm) a zváranou podpornou trubicou (priemer 42 mm). Zaisťovacie zariadenie jednoducho pripevníte k strešnej krytine alebo k fasáde pomocou 4 zasúvacích hmoždiniek. Hĺbka montáže je iba 65 mm.
Vďaka dodatočnej výstuži je zaisťovacie zariadenie ABS-Lock X-SR-B ideálne vybavené na použitie pri bezpečnostných záchytných systémoch. Kotviace zariadenie môžete použiť na zaoblené prvky a koncové svorky – to vám umožní dokonale prispôsobiť systém stavbe. Je možné zvoliť rôzne dĺžky podpery od 300 mm do 800 mm. Okrem toho ponúkame špeciálny nadstavec s dĺžkou 100 mm alebo 200 mm.
Systém ABS-Lock X-SR-B má všeobecné technické schválenie (abZ) Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt − Deutsches Institut für Bautechnik) a je označený predpísaným číslom Ü. Môže byť zaťažený vo všetkých smeroch a testoval sa ako samostatný kotviaci bod na použitie 3 osobami súčasne.
DIBt Národné technické schválenie udelené aj pre montáž ABS-Lock X-SR-B s narážacími kotvami. Táto verzia má znak Ü.
Dostupné aj v dĺžkach do 1500 mm.
Hárky údajov(X)
- Dodržujte montážne špecifikácie abZ (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Základová doska + zváraná podporná trubica
- Betón ≥ C20/25
- Od montážnej hĺbky 65 mm
- Vrátane upevňovacej sady z nehrdzavejúcej ocele
Vďaka základnej doske (150 x 150 mm) a zváranej podpornej trubici (priemer 42 mm) ponúka upevňovací bod zvýšenú stabilitu na betónových povrchoch − od montážnej hĺbky iba 65 mm. Toto schválené zaisťovacie zariadenie ľahko pripevníte pomocou 4 zasúvacích hmoždiniek, ktoré sú súčasťou dodávky.
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 600 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Betón |
Výška | 600 mm |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |