Upevňovací bod ABS Lock X Through
Kotviaci bod ABS Lock X, priebežný
KOTVA LX-DURCH-300
Obj. č. 0838904051
EAN 4260336782926
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zaisťovacie zariadenie ABS-Lock X-THROUGH z nehrdzavejúcej ocele je pevné ako skala. Má základovú dosku 200 x 200 mm a zaisťuje sa cez betón, duté stropy, ľahký betón alebo pórobetón. Priskrutkovaná podporná trubica zabezpečuje dodatočnú stabilitu. Systém funguje ako samostatný kotviaci bod a zaistí až 3 pracujúcich ľudí. Je tiež ideálny ako podpora pre zahnuté prvky a koncové svorky pri bezpečnostných záchytných systémoch. Pri objednávaní uveďte upínaciu plochu, aby toto zaistenie proti pádu plne zodpovedalo aj vašim požiadavkám.
Na uľahčenie montáže zhora (napr. cez stropy) ponúkame ako voliteľný prvok puzdro ABS-Lock X-THROUGH. Naskrutkuje sa na horný závit a umožňuje vytiahnuť základovú dosku von cez vyvŕtaný otvor.
Samozrejme, systém ABS-Lock X-THROUGH možno namontovať aj na strop ako kotviaci systém. Systém je testovaný v každom smere zaťaženia. Vďaka tomu je pripevňovací bod univerzálnym komponentom na plánovanie systémov zaistenia proti pádu alebo prídržných systémov, ktoré sú optimálne prispôsobené požiadavkám vášho zariadenia alebo budovy.
Hárky údajov(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Cez stropy, duté profily a ľahký betón
- Vrátane upevňovacej súpravy z nehrdzavejúcej ocele
- Voliteľné: Montážna pomôcka ABS-Lock X-THROOUGH manžeta
Obzvlášť robustný pripevňovací bod z nehrdzavejúcej ocele s priskrutkovanou podpornou trubicou (priemer 42 mm), základovou doskou (200 x 200 mm) a protidoskou (100 x 100 mm). Toto zaisťovacie zariadenie, ktoré sa montuje cez strop, fasádu, duté profily a ľahký betón, zaistí 3 ľudí a bez problémov prichytí koncové podpory bezpečnostných záchytných systémov.
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 300 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Betón |
Výška | 300 mm |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |