Upevňovací bod ABS Oceľ Lock X s podpornou trubicou
Kotviaci bod ABS Lock X SR pre oceľ
ABS ZÁCHYTNÝ BOD LOCK X-SR-ST 700MM
Obj. č. 0838904210
EAN 4260336783756
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Potrebujete samostatný kotviaci bod s presahom 400, 700 alebo 1000 mm?
Žiadny problém, riešením je zaisťovacie zariadenie ABS-Lock X-SR-ST.
Zaisťovacie zariadenie je štandardne dostupné v stupňoch po 100 mm v dĺžkach od 300 do 1000 mm. Ukotvovací systém je vybavený zváranou podpornou trubicou a zaistený oceľou, vďaka čomu je výnimočne silný a pevný a dokáže udržať 3 padajúcich ľudí súčasne.
Vystužená podpera zaisťovacieho zariadenia ABS-Lock X-SR-ST je upevnená na základovej doske z nehrdzavejúcej ocele, a preto sa ideálne hodí ako podporný prvok v bezpečnostných záchytných systémoch. Základová doska sa zaisťuje pomocou 4 skrutiek a matíc cez oceľové podkladové konštrukcie a bez problémov znesie predpätie v bezpečnostných záchytných systémoch. Variabilná výška podpery poskytuje výnimočne flexibilné možnosti prispôsobenia bezpečnostného záchytného systému podľa požiadaviek.
Hárky údajov(X)
- Dodržujte montážne špecifikácie abZ (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Základová doska + zváraná podporná trubica
- Vrátane upevňovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele
Tento upevňovací bod so základovou doskou (150 x 150 mm) z nehrdzavejúcej ocele so schválením DIBt sa upevňuje cez oceľové povrchy. Vďaka zváranej podpornej trubici (priemer 42 mm) zaisťovacie zariadenie pri používaní vo forme systémovej podpery bez problémov znesie predpätie bezpečnostného záchytného systému. Dodáva sa s montážnou súpravou.
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 700 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Oceľ |
Výška | 700 mm |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |