Upevňovací kolík samolepiaci
Montážny kolík, samolepiaci
UPEVNOVACI KOLIK (ZN)-SA-L40MM
Obj. č. 0874111240
EAN 4050382127693
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vrátane poistnej podložky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevnenie dielov minerálnej vlny k hladkým povrchom v interiéroch, ako sú napr. vetracie kanále.
Vhodnosť pre izolačnú hrúbku | 40 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 1,35 kg |
Materiál základnej dosky | Oceľ |
Povrch základnej dosky | Žiarovo pozinkované |
Základ lepidla | Akryl |
Dĺžka základnej dosky | 48 mm |
Šírka základnej dosky | 48 mm |
Materiál podložky | Oceľ |
Povrch kotúča | Pozinkované |
Priemer podložky | 30 mm |
Materiál kolíka | Oceľ |
Povrch kolíka | Žiarovo pozinkované |
Priemer kolíka | 2,7 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -35 do 80 °C |