Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upevňovací kolík samolepiaci

Montážny kolík, samolepiaci
UPEVNOVACI KOLIK (ZN)-SA-L50MM

Obj. č. 0874111250

EAN 4050382127761

Cena za zvolené balenie
Upevňovací kolík samolepiaci

Obj. č. 0874111250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vrátane poistnej podložky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie dielov minerálnej vlny k hladkým povrchom v interiéroch, ako sú napr. vetracie kanále.

Vhodnosť pre izolačnú hrúbku

50 mm

Max. hmotnosť záťaže

1,35 kg

Materiál základnej dosky

Oceľ

Povrch základnej dosky

Žiarovo pozinkované

Základ lepidla

Akryl

Dĺžka základnej dosky

48 mm

Šírka základnej dosky

48 mm

Materiál podložky

Oceľ

Povrch kotúča

Pozinkované

Priemer podložky

30 mm

Materiál kolíka

Oceľ

Povrch kolíka

Žiarovo pozinkované

Priemer kolíka

2,7 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-35 do 80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie