Upevňovací prvok
Upínací uzáver, pozinkovaný s upevňovacím očkom
UZAVER-ABSHL-ST-(ZN)-110X37
Obj. č. 0688401515
EAN 4048539633227
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S telesom zámku
Materiál: oceľ
S možnosťou tesnenia
Napr. na colné odbavenie
S telesom zámku
Zaisťovací hák vyrobený podľa DIN 3133
S posunutým zaisťovacím háčikom je možná montáž cez okraj
Možnosť použitia na oceľových, hliníkových alebo drevených povrchoch
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka (A) | 110 mm |
Šírka (B) | 37 mm |
Priemer háka (C) | 4 mm |
Normy | DIN 3133 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!