Upevňovací prvok
Upínací uzáver, pozinkovaný s tesniacim otvorom
UZAVER ST (ZN) MODRY 87X33MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaný poistný háčik podľa normy DIN 3133
Poistný háčik so stlačeným stredom
Možnosť montáže cez okraj
Na montáž na drevených povrchoch až do A = 70 mm, môžu byť použité napr. zápustné skrutky ASSY s priemerom 3 mm a od A = 87 mm zápustné skrutky ASSY s priemerom 4 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Možnosť použitia na oceľových, hliníkových a drevených povrchoch
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka (A) | 87 mm |
Šírka (B) | 33 mm |
Priemer háka (C) | 4 mm |
Normy | DIN 3133 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!