Upevňovací prvok modulov AeroMount
Podpera modulu
SPOJOVACI PRVOK STREDNY MODUL AEROMOUNT
Obj. č.
0865710013
EAN 4065746595445
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž fotovoltaických modulov s rámom
- Plne predmontované, vrátane uzemňovacích kolíkov na vyrovnávanie potenciálu
- Upevňovacie prvky modulov pre výšky rámov 30 – 46 mm
- Nacvakávací systém na jednoduchú a rýchlu inštaláciu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spodný diel na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 30-46 mm |
Materiál | Hliník |
Dĺžka | 60 mm |
Šírka | 38,14 mm |
Výška | 73,00 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 60,000 g |