Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upevňovací prvok modulov AeroMount

Podpera modulu
SPOJOVACI PRVOK ZADNY MODUL AEROMOUNT

Obj. č. 0865710012
EAN 4065746595490

Cena za zvolené balenie
Upevňovací prvok modulov AeroMount

Obj. č. 0865710012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž fotovoltaických modulov s rámom
  • Plne predmontované, vrátane uzemňovacích kolíkov na vyrovnávanie potenciálu

  • Upevňovacie prvky modulov pre výšky rámov 30 – 46 mm

  • Nacvakávací systém na jednoduchú a rýchlu inštaláciu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spodný diel na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy

Min./max. rozsah upnutia

30-46 mm

Materiál

Hliník

Dĺžka

80 mm

Šírka

32,53 mm

Výška

75,00 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

90,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie