Upevňovací prvok z dutého profilu BoxBolt® DIN EN ISO 898-1, žiarovo galvanizovaná oceľ 8.8
BoxBolt galv. oceľ pozink. v ohni 6-hr. hlava
HMOZDINKA-BOXBOLT-(4-26)-(HDG)-M8
Obj. č. 04859081
EAN 4047376311763
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-482
Nikdy neprekračujte prípustné pracovné zaťaženie. Pred použitím spojovacích prvkov na duté upevnenia vždy skontrolujte, či oceľová konštrukcia vydrží požadované zaťaženie.
So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-482
BoxBolt® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Access Technologies Limited, GB.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie na duté profily alebo iné ťažko dostupné komponenty. Spojovací materiál je vhodný najmä pre aplikácie, kde je miesto inštalácie prístupné iba z jednej strany.
Spojenie sa vytvorí utiahnutím skrutky pri súčasnom zapretí manžety objímky, čo vedie k rozšíreniu objímky. Uťahovacie momenty je možné vytvoriť pomocou momentového kľúča. Spojovací materiál pre duté upevnenia je schválený iba na jednorazové použitie!
Na inštaláciu odporúčame špeciálny nástroj BoxSokTM.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer | M8 |
Dĺžka skrutiek (l) | 50 mm |
Veľkosť kľúča (S) | 13 mm |
Veľkosť kľúča, puzdro (SHü) | 22 mm |
Priemer puzdra (dHÜ) | 13,5 mm |
Hrúbka nákružku (kHü) | 6 mm |
Dĺžka puzdra (lHü) | 40 mm |
Min./max. upínacia dĺžka (lk) | 4-26 mm |
Menovitý priemer vrtáka | 14 mm |
Doťahovací moment | 25 Nm |
Vzdialenosť otvorov min. (A) | 35 mm |
Vzdialenosť od kraja min. (B) | 13 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
| Menovitý priemer | Maximálne pracovné zaťaženie v kN1 | |
| Žiarovo galvanizovaná oceľ | ||
| Prípustné zaťaženie v ťahu | Prípustné šmykové zaťaženie | |
| Ft,adm.1 | Fv,adm.1 | |
| M8 | 14,14 | 18,57 |
| M10 | 27,71 | 32,57 |
| M12 | 32,36 | 42,50 |
| M16 | 57,50 | 77,86 |
| M20 | 101,43 | 127,86 |
| 1Pracovné zaťaženie Ft,adm. = Ft,R,d/γF alebo Fv,adm. = Fv,R,d/γF (čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4). V prípade súčasného pôsobenia ťahových a šmykových síl dodržujte informácie uvedené v norme DIN EN 1993-1-8, tabuľka 3.4. | ||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!