Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upevňovacia páska s nepriedušnou membránou EURADOP®

Lepiaca tesniaca páska EURADOP
PASKA LEPIACA 1-STRANNA

Obj. č. 0992700119
EAN 4046778543246

Cena za zvolené balenie
Upevňovacia páska s nepriedušnou membránou EURADOP®

Obj. č. 0992700119

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 18 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obojstranná lepiaca páska na trvalé lepenie na vnútorné aj vonkajšie použitie

Obojstranná lepiaca páska


Veľmi rýchle a jednoduché lepenie



Testovaná vzduchotesnosť a odolnosť proti starnutiu


  • Maximálna spoľahlivosť v testoch vzduchotesnosti.

  • Chráni pred vlhkosťou a vznikom pliesní v izolácii.


Všestranná


Lepí sa na väčšinu štandardných stavebných podkladov a je vynikajúca aj na vonkajšie použitie



Neobsahuje rozpúšťadlá



ENeV



Odolnosť proti tepelnému starnutia a odolnosť proti vlhkosti testovaná Kasselskou univerzitou

Upozornenie

Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo, triesky ani prach. Na spájaných povrchoch sa nesmie hromadiť stojatá voda. Prilepenú pásku nevystavujte dlhotrvajúcemu napínaniu.

Vzduchotesné spojenie s materiálmi EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus potvrdené Fraunhoferovým ústavom pre stavebnú fyziku v Stuttgarte podľa noriem DIN 18055/DIN EN 42 a DIN V 4108-7/prEN 12114

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Trvalé prilepenie strešných ochranných fólií, parotesných zábran a paroizolačných materiálov. Prilepenie prečnievajúcich častí týchto fólií a fólií ku kovovým profilom. Vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie (odolnosť proti UV žiareniu: 8 týždňov).


Páska EURADOP je ideálna na lepenie paroizolačných materiálov WÜTOP, parotesných zábran WÜTOP a strešných ochranných fólií WÜTOP a bola s týmito fóliami testovaná. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov so vzduchotesnými systémami Würth preto odporúčame tieto fólie WÜTOP.

Pokyny

Aplikujte pásku EURADOP na kovový profil alebo na spodnú fóliu. Páska sa oddelí prudkým potiahnutím (odtrhnutím) rukou alebo odrezaním nožom. Prekrývajúca fólia sa usadí a krycia fólia sa odstráni. Pritlačením fólie sa vytvorí spojenie. Musí sa zaručiť pritlačenie dostatočným tlakom.

Nosný materiál

PES s mriežkovanou tkaninou

Základ lepidla

Modifikovaný akrylát

Farba

Transparentná

Šírka

19 mm

Dĺžka vo zvitku

50 m

Počet na palete

756 KS

Hrúbka

0.2 mm

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Teplotná odolnosť max.

90 °C

Teplota spracovania min.

0 °C

Teplota spracovania max.

50 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

8týždňov

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Plná zaťažiteľnosť

6 h

Skladovateľnosť od dátumu výroby

0 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

v zatvorenom pôvodnom balení pri teplote + 5 °C až + 23 °C a vlhkosti 50 % až 60 %

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Parozábrana WÜTOP® DB 2

PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM

WUETOP
Paropriepustná a nepriedušná parozábrana regulujúca vlhkosť s jednoduchou inštaláciou na rekonštrukcie interiéru a prestavby podkrovia. Určená na použitie s paropriepustnými podkladovými membránami a strešnými ochrannými fóliami
x 75 m2
Parozábrana vystužená WÜTOP DS 100

PAROZABRANA DS100 L50M B1,5M 75QM

WUETOP
x 75 m2
Priemyselný čistiaci prostriedok Industry Clean

CISTIC PRIEMYSLOVY 500ML

Vysokoúčinný špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie zvyškov lepiacich pások, štítkov a nálepiek, ako aj odolného znečistenia. Certifikácia NSF
Priemyselný čistiaci prostriedok Industry Clean

CISTIC PRIEMYSLOVY 5L

Vysokoúčinný špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie zvyškov lepiacich pások, štítkov a nálepiek, ako aj odolného znečistenia. Certifikácia NSF
x 1 ks
Izopropanolový čistič IPA

UNI CISTIC IPA 500 ML

Na univerzálne použitie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie