Upevňovacia svorka Dvojdielna, typ B2
Objímka s upevňovacím očkom DIN 3017 G1 W1
FSTNG-CLMP-DIN3017-B2-W1-SZ-140/25
Obj. č. 0540014025
EAN 4045727001714
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3017 B2, W1 galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Šírka pásu | 25 mm |
Menovitý priemer | 140 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 140-140 mm |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Normy | DIN 3017-2 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |