Upevňovacia svorka Dvojdielna, typ B2
Objímka s upevňovacím očkom DIN 3017 G1 W1
FSTNG-CLMP-DIN3017-B2-W1-SZ-78/20
Obj. č. 054007820
EAN 4045727500996
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3017 B2, W1 galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Šírka pásu | 20 mm |
Menovitý priemer | 78 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 78-78 mm |
Spôsob upínania | Drážka/šesťhran |
Normy | DIN 3017-2 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |