Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upevňovacia svorka Dvojdielna, typ B2

Objímka s upevňovacím očkom DIN 3017 G1 W1
FSTNG-CLMP-DIN3017-B2-W1-SZ-80/20

Obj. č. 054008020

EAN 4045727501023

Cena za zvolené balenie
Upevňovacia svorka Dvojdielna, typ B2

Obj. č. 054008020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3017 B2, W1 galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Šírka pásu

20 mm

Menovitý priemer

80 mm

Min./max. rozsah upnutia

80-80 mm

Spôsob upínania

Drážka/šesťhran

Normy

DIN 3017-2