Upevňovacia svorka Jednodielna, typ G1
Objímka s upevňovacím očkom DIN 3016 G1 W1
Obj. č. 0540913020
EAN 4047376835306
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3016 G1, W1 galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Šírka pásu | 20 mm |
Menovitý priemer | 130 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 130-130 mm |
Spôsob upínania | Drážka/šesťhran |
Normy | DIN 3016 |