Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upevňovacia svorka Jednodielna, typ G1

Objímka s upevňovacím očkom DIN 3016 G1 W1

Obj. č. 0540916725

EAN 4038898797616

Cena za zvolené balenie
Upevňovacia svorka Jednodielna, typ G1

Obj. č. 0540916725

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3016 G1, W1 galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Šírka pásu

25 mm

Menovitý priemer

167 mm

Min./max. rozsah upnutia

167-167 mm

Spôsob upínania

Šesťhran

Normy

DIN 3016

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie