Upínač s posuvnou tyčou Basic So základovou doskou
Upínač s posuvnou tyčou Basic
RYCHLOUPINAC RIADIACEJ TYCE 138MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na upínanie a uvoľňovanie obrobkov vo výrobe alebo na vybavení
- Vhodný na upínanie počas zvárania, vŕtania, vystružovania, lepenia atď.
Hárky údajov(X)
Na spracovanie dreva, plastov a kovov v automobilovej výrobe, automatických zváracích strojoch, frézovacích zariadeniach a výrobe foriem
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | Plast |
Povrch | Pozinkované |
Šírka uhlovej pätky (b1) | 56 mm |
Dĺžka uhlovej pätky (b2) | 90,2 mm |
Priemer otvoru (d1) | 5,5 mm |
Vzdialenosť otvorov min./max. (a1) | 41-41 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 min./max. (a2) | 35-35 mm |
Výška (h1) | 78,9 mm |
Min./max. výška zovretia (h2) | 37-59 mm |
Pracovná výška (h3) | 24,6 mm |
Dĺžka zdvihu (HUB) | 32 mm |
Dĺžka (l1) | 139.6 |
Dĺžka min./max. (l2) | 28-60 mm |
Upínacia sila (F1) | 1,4 kN |
Zverná sila 2 (F2) | 1,4 kN |
Otvárací uhol (α) | 180 Stupeň |
Veľkosť krídlovej matice | M8 x 65 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 301,000 g |