Zásobník na zber oleja do auta
Zberná vaňa na olej pre osobné vozidlo
VANA PLASTOVA ZBERNA NA OLEJ 16L
Obj. č. 0891400016
EAN 4052703445196
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktická vaňa na zachytávanie oleja a kvapalín s uzatváracou výlevkou a rukoväťou na prenášanie vyrobená z nárazuvzdorného plastu HDPE odolného proti zmenám teploty
- Odolná proti kvapalinám, ako je olej, benzín, nafta, alkoholy, zásady atď.
- Už žiadne úniky vďaka utesniteľnému výtoku a vysokému okraju
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 580 mm |
Šírka | 450 mm |
Výška | 167 mm |
Obsah | 16 l |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Teplotná odolnosť min. | -25 °C |
Teplotná odolnosť max. | 100 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -25 do 100 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!