Upínací kolík, nekalený DIN 7, A1 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy
KOLIK CYL DIN7 NEKAL M6 A1 3X8
Obj. č. 026703 8
EAN 4038898793687
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 7 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 2338 (zmeny v definícii dĺžky a výšky plochej hlavy).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 0,45 mm |
Normy | DIN 7 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |