Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínací kolík, nekalený DIN 7, A1 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 7 m6, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povr. úpravy
KOLIK CYL DIN7 NEKAL M6 A1 5X6

Obj. č. 026705 6

EAN 4046777402803

Cena za zvolené balenie
Upínací kolík, nekalený DIN 7, A1 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 026705 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 7 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 2338 (zmeny v definícii dĺžky a výšky plochej hlavy).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

6 mm

Výška zaobleného konca (c)

0,75 mm

Normy

DIN 7

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6