Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínací kolík, nekalený DIN 7, A1 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 7 m6, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povr. úpravy

Obj. č. 026701260

EAN 4052703398881

Cena za zvolené balenie
Upínací kolík, nekalený DIN 7, A1 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 026701260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 7 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 2338 (zmeny v definícii dĺžky a výšky plochej hlavy).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

12 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Výška zaobleného konca (c)

1,8 mm

Normy

DIN 7

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6