Upínací kolík, nekalený DIN 7, A1 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 7 m6, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povr. úpravy
Obj. č. 026701 6
EAN 4049557776590
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 7 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 2338 (zmeny v definícii dĺžky a výšky plochej hlavy).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 1 mm |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 0,15 mm |
Normy | DIN 7 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |