Upínací kolík, nekalený DIN 7, A1 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 7 m6, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povr. úpravy
Obj. č. 026705 30
EAN 4038898758600
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 7 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 2338 (zmeny v definícii dĺžky a výšky plochej hlavy).
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Menovitý priemer (d1) | 5 mm | 
| Dĺžka (l1) | 30 mm | 
| Výška zaobleného konca (c) | 0,75 mm | 
| Normy | DIN 7 | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Verzia | Nekalené | 
| Tolerančná trieda | m6 | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |