Upínací kolík s plochým koncom
DIN 7 h8, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 025290328
EAN 4047376448773
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7, oceľ bez povrchovej úpravy (9 SMnPb 28 k alebo St 50 K), nekalená, trieda tolerancie h8.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 28 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 0,45 mm |
Normy | DIN 7 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | h8 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |