Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínací kolík s plochým koncom

DIN 7 h8, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 025290614

EAN 4024835613705

Cena za zvolené balenie
Upínací kolík s plochým koncom

Obj. č. 025290614

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7, oceľ bez povrchovej úpravy (9 SMnPb 28 k alebo St 50 K), nekalená, trieda tolerancie h8.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

14 mm

Výška zaobleného konca (c)

0,9 mm

Normy

DIN 7

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

h8