Upínací kolík/upínacie puzdro ISO 13337, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
ISO 13337, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0475905008
EAN 4038898047322
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružné čapy a upínacie puzdrá sú schopné prenášať veľké strižné sily. Pružné čapy a upínacie objímky ISO 13337 navyše nevyžadujú žiadne zvláštne podmienky na inštaláciu. V prípade upínacích puzdier nie je bezpodmienečne potrebné nastavenie polohovacieho otvoru.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Odľahčené vyhotovenie |
Normy | ISO 13337 |