Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínací kolík/upínacie puzdro

ISO 8752, oceľ, zinkové vločky, strieborná

Obj. č. 444345 35
EAN 4061338900482

Cena za zvolené balenie
Upínací kolík/upínacie puzdro

Obj. č. 444345 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8752, pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná
  • Vhodné na prenos vysokých šmykových síl

  • Vysoká odolnosť proti korózii vďaka ochrannej vrstve zo zinkových vločiek
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

35 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Masívne vyhotovenie

Normy

ISO 8752

Výška zaobleného konca

1,1 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie