Upínací kolík/upínacie puzdro
ISO 8752, oceľ, zinkové vločky, strieborná
Obj. č.
444346 30
EAN 4059608325080
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8752, pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná
- Vhodné na prenos vysokých šmykových síl
- Vysoká odolnosť proti korózii vďaka ochrannej vrstve zo zinkových vločiek
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Normy | ISO 8752 |
Výška zaobleného konca | 1,4 mm |