Upínací kolík/upínacie puzdro
ISO 8752, oceľ, zinkové vločky, strieborná
Obj. č.
444345 26
EAN 4060053778567
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8752, pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 26 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Normy | ISO 8752 |
Výška zaobleného konca | 1,1 mm |