Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínací kolík/upínacie puzdro – drážkované, ľahké vyhotovenie ISO 13337, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

SPGPIN-ISO13337-3X26

Obj. č. 5096303026

EAN 4064155444832

Cena za zvolené balenie
Upínací kolík/upínacie puzdro – drážkované, ľahké vyhotovenie ISO 13337, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 5096303026

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upínacie kolíky a upínacie puzdra sú schopné prenášať veľké strižné sily. Upínacie kolíky a upínacie puzdra ISO 13337 navyše nevyžadujú žiadne zvláštne podmienky na inštaláciu. V prípade upínacích puzdier nie je bezpodmienečne potrebné nastavenie upínacieho otvoru.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

26 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Odľahčené vyhotovenie

Normy

ISO 13337

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie