Upínací kolík/upínacie puzdro – drážkované, ľahké vyhotovenie ISO 13337, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
SPGPIN-ISO13337-8X26
Obj. č. 5096308026
EAN 4065232183279
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upínacie kolíky a upínacie puzdra sú schopné prenášať veľké strižné sily. Upínacie kolíky a upínacie puzdra ISO 13337 navyše nevyžadujú žiadne zvláštne podmienky na inštaláciu. V prípade upínacích puzdier nie je bezpodmienečne potrebné nastavenie upínacieho otvoru.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 26 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Odľahčené vyhotovenie |
Normy | ISO 13337 |
