Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752 A2 nehrdzavejúca oceľ
ISO 8752, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
KOLIK ISO8752 A2 5X14
Obj. č. 04675 14
EAN 4048539352647
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné na prenos vysokých šmykových síl
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 14 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Normy | ISO 8752 |