Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, oceľ, pozinkovaná (A2K), modrá pasivovaná
ISO 8752, oceľ, pozinkovaná
Obj. č.
0475120329
EAN 4045727124246
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
Menovitý priemer (d1) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Normy | ISO 8752 |