Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, oceľ, pozinkovaná (A2K), modrá pasivovaná

ISO 8752, oceľ, pozinkovaná

Obj. č. 0475010709

EAN 4045727882207

Cena za zvolené balenie
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, oceľ, pozinkovaná (A2K), modrá pasivovaná

Obj. č. 0475010709

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

70 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Masívne vyhotovenie

Normy

ISO 8752

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie