Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, oceľ, pozinkovaná (A2K), modrá pasivovaná

ISO 8752, oceľ, pozinkovaná

Obj. č. 0475040229

EAN 4045727895658

Cena za zvolené balenie
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, oceľ, pozinkovaná (A2K), modrá pasivovaná

Obj. č. 0475040229

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Masívne vyhotovenie

Normy

ISO 8752

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie