Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

ISO 8752, oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK-ISO8752-2,5X30

Obj. č. 047526 30

EAN 4024835921633

Cena za zvolené balenie
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 047526 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Zaisťovacie prvky, používajú sa podobne ako drážkované čapy

  • Vhodné ako objímky pre skrutky, predovšetkým pre aplikácie s významnými strižnými silami

  • Pomáhajú znižovať namáhanie skrutiek, čo umožňuje použitie menších veľkostí

  • 0,2 – 0,5 mm presah v porovnaní s menovitým priemerom zaručuje bezpečné a pevné osadenie

  • Zúžený koniec uľahčuje zasunutie dielu do otvoru

  • Čapy možno opätovne vybrať bez poškodenia
Upozornenie

Priemer otvoru je rovnaký ako nominálny priemer (tolerancia 12 H).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

2,5 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Masívne vyhotovenie

Normy

ISO 8752

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie