Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
ISO 8752, oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK-ISO8752-4X40
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zaisťovacie prvky, používajú sa podobne ako drážkované čapy
- Vhodné ako objímky pre skrutky, predovšetkým pre aplikácie s významnými strižnými silami
- Pomáhajú znižovať namáhanie skrutiek, čo umožňuje použitie menších veľkostí
- 0,2 – 0,5 mm presah v porovnaní s menovitým priemerom zaručuje bezpečné a pevné osadenie
- Zúžený koniec uľahčuje zasunutie dielu do otvoru
- Čapy možno opätovne vybrať bez poškodenia
Priemer otvoru je rovnaký ako nominálny priemer (tolerancia 12 H).
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Compatible con RoHS | Áno |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Normy | ISO 8752 |
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)