Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
ISO 8752, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č.
047514 30
EAN 4038898547815
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zaisťovacie prvky, používajú sa podobne ako drážkované čapy
- Vhodné ako objímky pre skrutky, predovšetkým pre aplikácie s významnými strižnými silami
- Pomáhajú znižovať namáhanie skrutiek, čo umožňuje použitie menších veľkostí
- 0,2 – 0,5 mm presah v porovnaní s menovitým priemerom zaručuje bezpečné a pevné osadenie
- Zúžený koniec uľahčuje zasunutie dielu do otvoru
- Čapy možno opätovne vybrať bez poškodenia
Upozornenie
Priemer otvoru je rovnaký ako nominálny priemer (tolerancia 12 H).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 14 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Normy | ISO 8752 |