Upínací krúžok
Up. krúžok, hriadeľ bez drážky, oceľ bez p. úpr.
Obj. č. 04385 080
EAN 4024835506229
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
pre hriadeľ bez drážky, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 8 mm |
Menovitý priemer | 8,000 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 7,7 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |