Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínací krúžok oceľového lana

Nehrdz. oceľ A4, bez povr. úpravy, upínací krúžok
LANO SVORKA KRUH A4 D3

Obj. č. 5176037003

EAN 4052712074387

Cena za zvolené balenie
Upínací krúžok oceľového lana

Obj. č. 5176037003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 5176 037

Nehrdzavejúca oceľ A4

Upozornenie
  • Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.

  • Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN5176-037

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vhodnosť pre priemer lana (d)

3 mm

Výška (h1)

10 mm

Šírka (b1)

16 mm