Upínací krúžok oceľového lana
Nehrdz. oceľ A4, bez povr. úpravy, upínací krúžok
LANO SVORKA KRUH A4 D5
Obj. č.
5176037005
EAN 4052712074400
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 5176 037
Nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie
- Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.
- Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | WN5176-037 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vhodnosť pre priemer lana (d) | 5 mm |
Výška (h1) | 10 mm |
Šírka (b1) | 20 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |