Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínací krúžok, typ 1 Konvexný (zakrivenie smerom von)

Sťahovací krúžok, typ 1
SPONA PEROVA A3A

Obj. č. 050011753

EAN 4011231416498

Cena za zvolené balenie
Upínací krúžok, typ 1 Konvexný (zakrivenie smerom von)

Obj. č. 050011753

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For fixing rods, shafts and thread stud bolts
  • Rýchla a jednoduchá manuálna montáž

  • Elegantná povrchová úprava
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zaistenie nápravy alebo pripevnenie tyčí, hriadeľov a závitových kolíkov

Priemer otvoru min./max.

2,50-2,50 mm

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 2,5 mm

Priemer (A)

9,50 mm

Výška (B)

1,30 mm

Hrúbka materiálu

0,30 mm

Materiál

Pružinová oceľ CK 67

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Originálne číslo náhradného dielu

Universal

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie